品番 : EA925KN-28
品名 : 450x290mm ツールロール(13ポケット)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 19 41 LE |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450×290mm | ポケット数 | 13 |
| ポケット内寸 | 120×88(H)mm×1個 76×88(H)mm×7個 68×88(H)mm×1個 27×88(H)mm×1個 30×88(H)mm×1個 24×88(H)mm×1個 26×88(H)mm×1個 ※多少の誤差があります。 |
重量 | 155g |
| 材質 | ポリエステル | ||
| ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1534ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
