品番 : EA925KN-29
品名 : 850x305mm ツールロール(15ポケット)
カタログ訂正
26/01/21 ●サイズ 誤:830×310mm 正:850×305mm (NO.57 963)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 99 13 LE |
|---|---|---|---|
| サイズ | 850×305mm | ポケット内寸 | 25×108(H)×2個 25×110(H)×2個 32×110(H)×1個 45×110(H)×1個 48×113(H)×1個 54×115(H)×1個 57×118(H)×2個 81×120(H)×1個 76×122(H)×1個 76×125(H)×2個 84×128(H)×1個 ※多少の誤差があります。 |
| 重量 | 325g | 材質 | ポリエステル |
| ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1534ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
