品番 : EA925KN-31
品名 : 485x340x210mm ツールバッグパック
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 21 51 LE |
|---|---|---|---|
| サイズ | 340(W)×210(D)×485(H)mm | 容量 | 19L |
| 耐荷重 | 15kg | 材質 | ポリエステル |
| 重量 | 2.25kg | ||
| 収納部は大きく開くのでツールの素早い取り出しが可能 | |||
| 軽量ながらも頑丈で耐久性に優れた設計 | |||
| 15インチまでのノートパソコンを収納可能 | |||
| 防水性と耐衝撃性に優れた高さ6cmの底トレイ | |||
| 外ポケット3個、内ポケット18個、固定ループ37個 | |||
| ショルダーパッド、チェストストラップ付き | |||
| キャリーケース取付ベルト付き | |||
| 4つの反射材付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,800 円(税抜)/ 49,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 16:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
