詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925M-33A

品名 : 160x 90x180mm 腰袋(2ポケット)

仕様

サイズ 160×90×185(H)mm ベルト通し幅 75mm
材質 ポリエステル 内寸 150×70×180(H)mm
ポケット(口幅×長さ) 140×120mm 重量 160g
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 231

(2026/09/02 07:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1513ページ

代替品

EA925AG-32
  • 品番

    EA925AG-32

  • コメント

    180x150x210mm(3段5ポケット)

ウェブカタログ画像
  • 裏側

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top