品番 : EA925MA-101
品名 : 600x470mm トートバッグ(メッシュ)
大手ゼネコン現場の手荷物検査が楽。丸洗いもできる!
取っ手の長さやホックの位置を変えることでサイズの変更が可能
取っ手の長さやホックの位置を変えることでサイズの変更が可能
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TLB-M6047 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約600(W)×470(H)mm | サイズ(幅×マチ×高)mm | 550×250×380(マチ有にした際の最大容量サイズ) |
| 容量 | 約3L(マチ無) 約52L(マチ有最大容量) |
耐荷重 | 8㎏ |
| 材質 | 本体:EVAパンチングメッシュ ポケット:ポリエステル |
付属品 | 本体・ポケット・ストラップ・ハンドルロープ×2 |
| 手持ち・トート・肩掛け・バスケットの4way仕様 | |||
| 大手ゼネコン現場の手荷物検査が楽なメッシュデザイン | |||
| 水や汚れに強い素材を使用しているため丸洗い可能 | |||
| 取っ手の長さやホックの位置を変えることでサイズの変更が可能 | |||
| Gカンの差し込み位置を変えることにより底面のマチ幅が調整でき、自立式になります。 | |||
| 付属のポケット、ストラップはギボシを本体メッシュ穴の位置に合わせ押し込むことで好きな位置に取り付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
