品番 : EA925MB-33
品名 : 350x250x350mm 電工角バケツ(橙)
仕様
| 材質 | 帆布(防水加工付) | サイズ | 350×250×350(H)mm |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | 耐荷重 | 約3kg |
| 上部 | 5mm鉄芯入 | 下部 | 4mmベニヤ板で二重補強 |
| 内ポケット付 | |||
| 底補強タイプ ・底2重:布の2重底になっています ・底鋲付:ポリエチレン製の底に鋲が4つ付いています ・底板入り:4mmベニヤ板が底に入っています |
|||
| 二本のロープを使用して重量物でも運べる丈夫な構造 大切な小物も運べるように工夫して作っています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/12 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1522ページ | ||||
