詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925ME-16

品名 : 150x 60x 45mm テレホンケース

仕様

材質 6号帆布(防水) カラー カーキ
ベルト通し幅 45mm サイズ(mm) 60×45×150
重量(g) 80 内寸 45×25×130(H)mm
ステンレス製ベルトクリップ付
マジックテープ付
縫製品のためサイズが若干異なる事が有ります。あらかじめご了承ください。
追加説明
カタログ価格

2,520 (税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/08/22 16:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1533ページ 2539ページ

代替品

EA925M-101
  • 品番

    EA925M-101

  • コメント

    110x60x190mm ベルト通し仕様

EA925M-102
  • 品番

    EA925M-102

  • コメント

    110x60x190mm カラビナ仕様

ウェブカタログ画像
  • 装着イメージ
  • サイズイメージ
  • 裏面クリップ
  • フタはマジックテープ式
  • 裏

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top