詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925ME-50

品名 : 535x420mm ツールロール(10ポケット)

耐久性に優れたデニム製生地

仕様

サイズ(mm) 535×420(H) ポケット数 10
ポケット内寸(mm) 23×70(H):1個、29×75(H):1個
35×84(H):1個、35×94(H):1個
41×105(H):1個、44×117(H):1個
47×129(H):1個、55×140(H):1個
67×155(H):1個、75×175(H):1個
材質 コットン
【ご注意ください】
生地調達の都合上、生産ロットにより色合い・厚みに差がでる場合があります。
また縫製品のためサイズが若干異なることがあります。
ご了承下さい。
追加説明
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 255

(2025/11/03 19:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1586ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm(実寸)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top