詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MF-17

品名 : 380x140x330mm 保冷バッグ

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 MP-1100
容量 約17.5L サイズ 380(W)×140(D)×330(H)mm
重量 約80g 本体材質 表面:ポリエステル(アルミ蒸着)
内面:発泡ポリエチレン
ハンドル材質 ポリプロピレン
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2455ページ

代替品

EA925MF-52A
  • 品番

    EA925MF-52A

  • コメント

    変更点:形状、サイズ等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top