品番 : EA925MF-32
品名 : 7.5L 蓋付バケツ
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 88230160 |
---|---|---|---|
容量 | 約7.5L | 使用時サイズ | 約φ245×275(H)mm |
収納サイズ | 約φ245×50(H)mm | 材質 | EVA |
重量 | 本体:275g、ビニール袋:25g | ||
折りたためる蓋付、ジッパー開閉式(水のこぼれ防止バケツ) | |||
蓋には中の様子が見える透明窓付 | |||
水用だけでなく、簡易の道具入れとしても使えます。 |
追加説明 |
折りたためる蓋つきバケツ!透明窓付きで、中身が見える! 容量:(約)7.5L サイズ:(約)直径24.5×高さ27.5cm 収納サイズ:(約)直径24.5×高さ5cm 主素材:EVA ●折りたためる蓋つきバケツ ●蓋には中の様子が見える窓つき |
---|
カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/06/16 16:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2558ページ |
拡大