品番 : EA925MF-69
品名 : 9L バケツ(オリーブ/折りたたみ式)
ジャバラ式に折り込んで収納
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UW-1533 |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 9 | サイズ(mm) | 305×310×240 |
| 材質 | ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー | 収納サイズ(mm) | 305×310×50 |
| 耐冷温度 | -20℃ | 重量 | 540g |
| 折りたたみ式の便利なソフトバケツ。 | |||
| ジャバラ式に折り込んで収納。 | |||
| アウトドアはもちろん、室内でも使用できる。 | |||
| 掃除や洗濯、ご家庭でも多用途に使用可能。 | |||
| つけ置き洗いや上履・スニーカー洗い、カゴとしても便利。 | |||
| コンパクトになるため隙間収納はもちろん、備品として車に置いておくこともできる。 | |||
| フック掛け付なので壁に掛けて、場所をとることなく収納可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2451ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
