詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MF-76

品名 : 216x152x184mm/4.9L 保冷バッグ(水色)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 216×152×184 容量(L) 4.9
材質 ポリエステル(600デニール) 色 水色
重量(g) 300
内装はPEVA素材で耐水性があります。
前面にファスナーポケット付き
両サイドにメッシュポケット付き
片掛け可能な調整ストラップ付き
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/12 10:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 両サイドにメッシュポケット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top