詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MG-26A

品名 : φ355mm ブースターケーブルバッグ

ブースターケーブルがすっきり収まるバッグです

仕様

材質 ポリエステル サイズ φ355×76mm
容量 9.6L
バッテリーケーブルの収納用バッグです。
延長コードやホース等の収納にも便利です。
前面ポケットにも収納可能
ほとんどのスペアタイヤ収納スペースに対応
持ち運びに便利なキャリーハンドル付き
追加説明
カタログ価格

5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0284ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top