詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MG-37

品名 : 457x305x330mm ツールバッグ(耐水/1680デニール)

仕様

サイズ(mm) 457×305×330(H) 容量 26L
ポリエステル(1680デニール)
ショルダーベルト付
型崩れしない幅広のハンドル
★ジッパーも耐水仕様
耐水性、耐久性に優れたツールバッグです。底面も防水ラバーで成形されています。
ハンドルは、常に垂直に保持されます。
持ち上げ時の便利ば側面ハンドル付
18個のポケット付
取り外し可能なパッド付ショルダーストラップ
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 11:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1565ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top