品番 : EA925MG-46
品名 : 355x203x254mm ツールバッグ(耐水/1680デニール)
持ち運びしやすく、出し入れしやすい開放タイプのツールバッグ
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 355x203x254 | 容量 | 12L |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(1680デニール) | ポケット数 | 13個 |
| 取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ付 | |||
| マチ・側面が自立し、形崩れに強いハードタイプ | |||
| 耐水性・耐久性に優れ、底面は耐水ラバーで成形されています。 | |||
| ドライバー等を個別収納できるポケットが内外に13個設けられています。 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| 持ち運びしやすく、出し入れしやすい開放タイプのツールバッグ | |||
| 常に垂直状態を保つStayPutハンドル搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1516ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
