品番 : EA925MG-56
品名 : 304x254x279mm オープン型ツールバッグ
持ち運びしやすく、出し入れしやすい開放タイプのツールバッグです
仕様
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 容量 | 11L |
|---|---|---|---|
| サイズW×D×H(mm) | 304×254×279 | ||
| 発泡ウレタングリップ付アルミハンドル | |||
| ドライバー等を個別収納できるポケットが内外に多数設けられています。 | |||
| マチ・側面が自立し、形崩れに強いハードタイプ | |||
| ポケット9個付 | |||
| 側面に伸縮性メッシュポケット | |||
| 金属製のメジャークリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,720 円(税抜)/ 10,692 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
