詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MH-2

品名 : 110x15x230mm ドリル・ビットホルダー

ドリルやビットを収納できる簡易着脱ホルダー

仕様

サイズ 110(W)×15(D)×230(H)mm 収納本数 ロングドリル7本
ショートドリル5本
ベルト通し幅(mm) 70 材質 リップストップ生地(ポリエステル)
ドリル収納ポケットは伸縮性のある生地を使用しています。
フラップ式のフタ付で収納したドリルなどの落下や紛失を防ぎます。
ベルトに通す・お尻ポケットに差し込む・カラビナなどに通すなど3ウェイで使用できます。
ベルト通しは面ファスナー(マジックテープ)仕様の為、着脱が簡単です。
ロングドリル全長:約150mmまで
ショートドリル全長:約70mmまで収納可能
追加説明 ●リップストップ生地とは
「リップ(rip 裂ける)+ストップ(stop 止める)」から
名づけられた格子状に織り込まれた生地です。
元々アメリカでパラシュートや軍服用に開発されたもので
破れにくく、破れても裂け目が広がりにくい構造です。

カタログ価格

3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/12 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1516ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top