品番 : EA925MH-3
品名 : 143x75x280mm ツールポーチ(4ポケット)
メインポケットは巾着のようにサイズ調整ができます。
仕様
| サイズ | 143(W)×75(D)×280(H) | ポケット数 | 4 |
|---|---|---|---|
| ベルト通し幅(mm) | 70 | 材質 | リップストップ生地(ポリエステル) |
| 巾着のように紐でサイズ調節ができるポケットがついたポーチです。 | |||
| メインポケットの他に3つのミニポケットがあり、ハンドツールやペンなどを収納できます。 | |||
| ポケットサイズ(メイン):140(W)x65(D)x180(H)mm ※最大時 引き紐でサイズを調整してお使いください。 |
|||
| ポケットサイズ(中):100(W)x100(H)mm x1カ所 ポケットサイズ(小):45(W)x80(H)mm x2カ所 |
|||
| ベルトに通す・お尻ポケットに差し込む・カラビナなどに通すなど3ウェイで使用できます。 | |||
| ベルト通しは面ファスナー(マジックテープ止)の為、着脱が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
●リップストップ生地とは 「リップ(rip 裂ける)+ストップ(stop 止める)」から 名づけられた格子状に織り込まれた生地です。 元々アメリカでパラシュートや軍服用に開発されたもので 破れにくく、破れても裂け目が広がりにくい構造です。 |
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1516ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
