品番 : EA925MH-4
品名 : 100x235mm プライヤーホルダー
プラスチック製の裏地がプライヤー
に抜き差しによる生地破れを防ぎます。
に抜き差しによる生地破れを防ぎます。
仕様
| サイズ | 100×235mm | ポケット数 | 1 |
|---|---|---|---|
| ベルト通し幅(mm) | 60 | 材質 | 牛革、ポリエステル、 プラスチック |
| あらゆる作業ベルトや現場に最適なプライヤーホルダーです。 | |||
| プライヤー、ナイフ、ハサミなどのさまざまなツールにピッタリフィットします。 | |||
| ポケットサイズ 最大幅80mm(最大厚30mm)、最小幅35mm(最小厚10mm)、長さ103mm(貫通) |
|||
| ベルトに通す・お尻ポケットに差し込む・カラビナなどに通すなど3ウェイで使用できます。 | |||
| ベルト通しは面ファスナー(マジックテープ止)の為、着脱が簡単です。 | |||
| リベットを使用したユニークで力強いデザイン、安全で頑丈な作りで長持ちします。 | |||
| 耐久性のあるプラスチックを裏地に使用しており、プライヤー等の抜き差しによる生地破れを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/12 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1516ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
