詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MH-44A

品名 : 152x 38x254mm ツールホルダー

仕様

材質 ポリエステル(600デニール)
【A】ベルト通しはボタン止の為、作業ベルトから簡単に取外しが可能です。
【B】ベルトではなくポケットに差し込んでも使用できます。
テープフッカー付
サイズ(mm) 152×38×254(H) ベルト通し幅 47mm
追加説明
カタログ価格

3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/02 15:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1516ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top