詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MH-52

品名 : 165x 76x228mm ツールホルダー

ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です

仕様

サイズ(mm) 165×76×228(H) 材質 ポリエステル(600デニール)
ベルト通し幅 75mm
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/13 17:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1515ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top