品番 : EA925MH-57
品名 : 105x 50x235mm 電子機器用ポーチ
ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です
仕様
| サイズ(mm) | 105×50×235 | ベルト通し幅 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | ||
| ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です | |||
| スマホ、携帯電話、電子機器等を保護するように設計されたパッド入り | |||
| 金属製のツイストロック開閉が特徴です。 | |||
| ベルトに掛けたり、ポケットに押し込んだりできる面ファスナーのフラップを備えたデザインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1515ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
