詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MJ-2

品名 : 285x 90mm 金切はさみホルダー(オフセット型用)

仕様

オフセット型・金切りはさみ用ホルダー
材質 牛革 外寸 90(W)×45(D)×285(H)mm
内寸 60(W)×35(D)×160(H)mm ベルト幅 60mm
重量 145g
追加説明
カタログ価格

2,960 (税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/17 14:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1568ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏側
  • 内寸(W×D×H)mm:60×35×160

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top