品番 : EA925MJ-3B
品名 : 48x190mm ライトケース(牛革・ナチュラル)
カタログ訂正
26/11/05 ●サイズ:(誤) 48(W)×200(H)mm → (正) 48(W)×190(H)mm (No.56,57 0993)
仕様
| サイズ | 48(W)×190(H)mm | ライト受部内径 | 23×28mm |
|---|---|---|---|
| ベルト幅 | 50mm | 適合ライト長 | 全長168mm以下 |
| 材質 | 牛革 | 重量 | 60g |
| 日本製 | |||
| ダブルホック(※)付 (※):ライトの収納部にボタンが2つ付いており、 収納部全長の調整が可能です。(使用方法参照) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/01 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1517ページ 2043ページ | ||||
