品番 : EA925MK-32A
品名 : 210x 65mm カッターナイフホルダー
仕様
材質 | 牛革(黒染め) | 重量(g) | 76 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 65×45×210 | ベルト通し幅 | 70mm |
2段式カッターナイフホルダー | |||
二重の革縫いをしているので、長時間の使用でも型崩れしません。 |
追加説明 |
廃番商品とは製造元のメーカーが違います。その為、以前のメーカーロゴの代わりにESCOロゴが刻印されていますが、それ以外は寸法、材質といった商品的な違いは全くありません(2009/4/19/1014) |
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2024/06/11 22:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1585ページ |
代替品
|