品番 : EA925MR-12A
品名 : 61x 86x 82mm ツールホルダー
カタログ訂正
25/11/07 ベルト通し幅:(誤)50mm→(正)53mm (No.56、57 1253)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SFKHI-H1 |
|---|---|---|---|
| 装着工具 | ハンマー、墨つぼ | サイズ | 61×86×82(H)mm |
| ベルト通し幅 | 53mm | 取付け工具重量 | 3kg以下 |
| 丸型フック | 内径:φ49mm 線径:φ6mm |
重量 | 160g |
| 材質 | スチール | 付属品 | セフホルダー胴ベルト用(右用) |
| 作業に合わせて付け替えできるセフ着脱式工具ホルダー | |||
| ダブルコーティングで、着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部 | |||
| 激しい動きにも横スベリにくいスライドストッパー付き | |||
| 高耐久スチール材を採用、現場要求強度を満たす優れた耐久力 | |||
| 安心・安定のリベット止め | |||
| ※セフホルダートップボタン、左ボタンタイプには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/15 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1520ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
| オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
