詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MR-13A

品名 : 94x 94x 82mm ツールホルダー(スチール製)

カタログ訂正

25/11/07 ベルト通し幅:(誤)50mm→(正)53mm (No.56、57 1253)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 SFKHI-H3
装着工具 ハンマー、墨つぼ、ミニバール サイズ 94×94×82(H)mm
ベルト通し幅 53mm 取付け工具重量 3kg以下
リング内径 大:φ50mm
中:φ25mm
小:φ20mm
線径 φ6mm
重量 200g 材質 スチール
付属品 セフホルダー胴ベルト用(右用)
作業に合わせて付け替えできるセフ着脱式工具ホルダー
高耐久スチール材を採用、現場要求強度を満たす優れた耐久力
ダブルコーティングで、着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部
激しい動きにも横スベリにくいスライドストッパー付き
安心・安定のリベット止め
※セフホルダートップボタン、左ボタンタイプには使用できません。
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/25 03:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1520ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top