詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MS-1A

品名 : 254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

仕様

材質 ポリエステル(600デニール) サイズ 254×102×267(H)mm
ベルト幅 52mm ベルト長 1300mm
腰回り 130cmまで
メジャー用クリップ、ハンマーホルダー付
ベルト一体型
追加説明
カタログ価格

5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1515ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top