詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MS-31

品名 : 660x368mm ツールロール(25ポケット)

25個のポケットと17個のループで広げてワイド、巻いてコンパクトに収納します

仕様

サイズ(mm) 660×368 ポケット数 25個
材質 キャンバス生地 ポケット内寸(mm) 20×65(H):1個、20×70(H):2個、50×75(H):1個、
35×80(H):2個、45×85(H):3個、45×90(H):1個、
55×95(H):1個、60×100(H):1個、65×100(H):1個、
70×105(H):1個、50×95(H):1個、65×95(H):1個、
60×95(H):2個、70×95(H):1個、45×95(H):3個、
40×95(H):2個、45×105(H):1個
持ち運びに便利なハンドル付
25個のポケットと17個のループで広げてワイド、巻いてコンパクトに収納します。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
追加説明
カタログ価格

4,950 (税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 01:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1534ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top