品番 : EA925MS-32
品名 : 660x368mm ツールロール(6ポケット)
ツールポーチとツールロールをドッキング
仕様
| サイズ(mm) | 660×368 | ポケット数 | ジッパー付きポケットが6個 |
|---|---|---|---|
| ポケット内寸(mm) | 250×135(H):1個、280×85×70(H):5個 | 材質 | キャンバス生地 |
| 壁に吊るして使うこともできます。 | |||
| 持ち運びに便利なハンドル2つ付 | |||
| ツールポーチとツールロールをドッキング |
|||
| ポケットはファスナー式です。 | |||
| ※ポケット内寸は多少の誤差がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/15 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1534ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
