詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925TA-55

品名 : 550x550x600mm 万能袋

仕様

容量 180L 材質 ポリプロピレン
サイズ 550×550×600(H)mm 重量 約1.35kg
用途 米麦籾運搬用、農産青果物運搬用、造園土木作業運搬用
工場作業運搬用、製材・木工作業運搬用、ゴルフ場整備作業運搬用
手で支えなくても袋が立つ自立型(ワイヤー入り)
各種シートの整理用に
草葉や枝等をいれる用途となっており、吊り下げる目的では製造していない為、耐荷重の設定はございません。
追加説明
カタログ価格

3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2484ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top