品番 : EA925TD-18
品名 : 110x 90x205mm 着脱式小物ポーチ
カタログ訂正
25/10/31 サイズ:(誤)110×90×220(H)mm→(正)110×90×205(H)mm(No.56、57 1253)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFPCN-CB1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 110×90×205(H)mm | ベルト通し幅 | 48mm |
| 取付重量 | 1kgまで | 重量 | 160g |
| 材質 | ポリエステル | ||
| 腰周りの組み換えが簡単な着脱式 | |||
| ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用 | |||
| スマートフォン・バッテリー・無線・メモ帳などの小物収納に最適 | |||
| ベルト固定用面ファスナー付き | |||
| 落下防止バンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/14 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1564ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925TD-18 110x 90x205mm 着脱式小物ポーチ |
| EA925TD-19 100x105x220mm 着脱式小物ポーチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
| オプション | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
| オプション | EA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
