品番 : EA925TD-4A
品名 : 195x141x230mm 着脱式腰袋
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFKBN-2S2H |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 195×141×230(H) | ベルト通し幅 | 60mm以下(使用ホルダーによる) |
材質 | ナイロン | 重量 | 255g |
取付重量 | 3kg以下 | ||
腰回りの組み換えが簡単な着脱式 | |||
別売の2つのホルダーで左右両端をしっかり保持 | |||
ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用 | |||
水気に強い二重防水構造 | |||
2つのセフで左右両端をしっかり保持 | |||
耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地 | |||
幅広い職人さんに適したスタンダード形状 | |||
付属のカラビナで固定・キャリング自在 | |||
片方ずつホルダーに固定するため着脱スムーズ。丸型セフなので、片方を装着し斜めに傾けながら、もう一方も簡単に装着できます。 | |||
腰袋・工具差しの材質にはPVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチしたタジマオリジナル5層構造腰袋生地を採用。防水性、耐摩耗性、突き刺し強度など腰袋生地に求められる機能バランスの高い腰袋生地です。 | |||
※セフホルダーが付属しておりません。ご使用になるには別途セフホルダーをお買い求めください。 | |||
左側面は幅広ベルト+後付けホルダーでコンベ等のアレンジが可能です。※アレンジをされる場合でも総重量は3.0kg以下となります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/28 18:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1582ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
オプション | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
オプション | EA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用) |
拡大
※セフホルダーが付属しておりません。ご使用になるには別途セフホルダーをお買い求めください。