品番 : EA925TD-6
品名 : 200x155x250mm 着脱式腰袋
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SFKBN-DK2L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 200×155×250(H)mm | ベルト通し幅 | 50mm |
| 取付重量 | 3kgまで | 重量 | 425g |
| 材質 | 高密度ナイロン (PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造) |
||
| 腰周りの組み換えが簡単な着脱式 | |||
| 挟所に入る場合でも腰袋を片手で潰しやすい形状 | |||
| ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用 | |||
| ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能 | |||
| ケーブルラックのジョイントなどかさばる資材も収納できる大口ポケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1514ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
| オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
| オプション | EA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
