品番 : EA925TE-6
品名 : 280x 80x 70mm 着脱式工具差し
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFKH1 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 80×70×280(H) | ベルト通し幅 | 60㎜ |
重量(g) | 114 | 取付重量 | 3kg以内 |
収納本数 | 1 | 材質 | ナイロン |
腰回りの組み換えが簡単な着脱式 |
|||
タジマのセフコンベシリーズの落下防止用ベルトホルダーで使用可能 | |||
バリットバサミ・ムキチョッパなどの収納 | |||
セフホルダー付で着脱自在 | |||
工具差しが必要ない場合は、取り外して腰周りを軽装化 | |||
互換性:タジマセフコンベシリーズと併用可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/28 10:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1582ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
オプション | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
オプション | EA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用) |
拡大