詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925YA-11

品名 : 270x 350mm 電工バケツ

仕様

材質 バッグ:キャンバス地 
ロープ:ポリエステル
サイズ(mm) φ270×350(H)
底補強タイプ 仕様:底二重生地
ロープの太さは約10mmです。
上下の縁にはプラスチックパイプ入り
追加説明
カタログ価格

5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 894

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1522ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top