詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925YA-19A

品名 : 300x 400mm 電工バケツ

キャンバス生地製で丈夫な大容量タイプ

仕様

サイズ(mm) φ300×400(H) 容量 34L
材質 キャンバス生地 重量 約900g
追加説明
カタログ価格

6,300 円(税抜)/ 6,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1522ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top