詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925YA-6

品名 : 300x 400mm 電工バケツ(反射テープ,フック付)

仕様

サイズ φ300×400(H)mm 容量 28L
フック内幅 90×80mm フック線径 φ5mm
材質 キャンバス生地(8号帆布生成り)
反射テープが付いた電工バケツ
反射テープは縫い付け加工により強度抜群!夜間作業の安全対策に
底面は底抜け防止の十字補強
底板付き
フック付き
追加説明
カタログ価格

7,920 円(税抜)/ 8,712 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 反射イメージ
  • 底抜け防止の十字補強

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top