品番 : EA925YC-6
品名 : 230x1160x200mm ロング電工バケツ
ベルト中央にファスナー付。肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます
仕様
| 材質 | 綿100% | ショルダーベルト長 | 約950mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ230×1160(H)mm | 容量 | 48L |
| 雨や水が中に入るのを防ぎ、濡れない様にしています。 | |||
| 巾着式のふた付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,350 円(税抜)/ 8,085 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/10 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1523ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925YC-4 : 220x 700mm 電工バケツ(補強底) |
| 関連商品 | EA925YC-5 : 230x1200mm 電工バケツ(補強底) |
ウェブカタログ画像
拡大
