品番 : EA926BE-13A
品名 : ニーパッド
仕様
カップ材質 | 600D ポリエステル繊維 | カップサイズ | 165.1X228.6mm |
---|---|---|---|
重量 | 360g | 厚み | 13mm |
衝撃吸収材 | ポリエチレン | ストラップサイズ | 340mm |
入数 | 左右1組入り | ||
マジックテープ式 | |||
CoolMaxライナー付、涼しく、通気性が良い | |||
カップ部分とパッド部分が外れ、丸洗いできます。 | |||
平らなカップ表面はひざまずきながらの作業に最適です。 | |||
輪郭形状が膝を包み込み、縛られる感じがしなく、膝の可動性を容易にします | |||
耐久性のある保護パッド付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 109 (2024/05/08 10:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0310ページ 2307ページ |
拡大
※左右1組入