品番 : EA926ND-12
品名 : 90x 62cm エプロン(デニム)
仕様
| 仕様 | ネックハンガータイプ | サイズ | 900(H)×620(W)mm |
|---|---|---|---|
| ポケット | 有(2個) | ポケットサイズ | 200×360mm(中心部分をミシン縫いで、仕切ってあります) |
| 肩紐・腰紐 | 18×720㎜×3本 | 材質 | 綿(デニム生地) |
| 丈夫なジーンズ素材で作られ、動きやすく身長に合わせて丈の調節が出来ます。 | |||
| ※洗濯の際、色が出ることがありますので、他の物との洗濯はお避け下さい。 ※洗濯により、若干の縮みがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 98 (2026/11/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
