品番 : EA927-1
品名 : 451x289x105mm(内寸) 防水ケース(17"ノートパソコン)
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 1490 |
|---|---|---|---|
| 外寸 | 505(W)×119(D)×354(H)mm | 内寸 | 451(W)×105(D)×289(H)mm |
| 重量 | 2.9kg | 材質 | ケース:耐衝撃性ポリプロピレン樹脂 シール:ネオプレン パージバルブ:ABS、ステン+ブラスインサート、ネオプレンOリング |
| 防水性能 | IP57 | カラー | ブラック |
| 防水防塵性、耐候性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。 | |||
| 自動気圧調整用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。 | |||
| 内部のOリングにより水や湿気、ホコリをシャットアウトします。 | |||
| 鍵2個付 | |||
| 発泡ウレタン内蔵 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,200 円(税抜)/ 51,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/14 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2015ページ | ||||
