品番 : EA927-104
品名 : 12.5型 タブレットケース
ショルダーベルト・ハンドベルト・ペンフォルダー付き12.5型タブレットPCケース
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-TAB12 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 12.5型 | サイズ(W×D×H)mm | 240×30×360 |
| 重量(g) | 600 | ストラップ長 | 86~139cm(長さ調節可能) |
| 収納サイズ | 最小:190×10×300(H)mm 最大:207×19×327(H)mm |
||
| 四隅の伸縮ゴムで固定し、12.5インチまでの様々なタブレットに対応します。 | |||
| ショルダーベルト付きで立ったままタブレットを操作できます。 | |||
| ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットを操作できます。 | |||
| 背面はハンドベルト付きで片手で操作可能です。 | |||
| 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 | |||
| ペンホルダー付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/23 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2011ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
