詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-121

品名 : 13型 タブレットケース

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 PDA-TAB13
材質 ポリエステル 仕様 13型
外寸サイズ 250(W)×30(D)×375(H)mm 収納寸法 225(W)×22(D)×355(H)mm
ショルダーベルト付(86~139cm調節可)
四隅の伸縮ゴムで固定し、13インチまでのタブレットに対応(対応タブレットサイズは、W:200~225mm、D:10~22mm、H:300~355mm)
ハンドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー付
追加説明
カタログ価格

8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2011ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top