品番 : EA927-126
品名 : 281x20x267mm タブレットケース(耐衝撃/iPad専用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-IPAD1905BK |
|---|---|---|---|
| 対応機種 | iPad A16 11インチ 2025 第10世代iPad 10.9インチ 2022 |
サイズ | 281.02(W)×20.4(D)×267.6(H)mm |
| 重量 | 302g | 材質 | EVA |
| 衝撃吸収セミハード素材でiPadを衝撃からしっかり守る | |||
| 持ち運びに便利なハンドル付き | |||
| ハンドル部分を折り曲げて、スタンドとしても使用可能 | |||
| ケースに入れたままケーブルを接続できる | |||
| Apple Pencilを収納できるポケット付き | |||
| カメラ・電源ボタン・音量調節ボタンも使用できる | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/23 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
