品番 : EA927-127
品名 : 268x20x200mm タブレットケース(耐衝撃/iPad専用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-IPAD1905BK2 |
|---|---|---|---|
| 対応機種 | 2025 M5 11インチ iPad Pro 2024 M4 11インチ iPad Pro 2025 A16 11インチ iPad 2022 10世代 10.9インチ iPad 2026 M4 11インチ iPad Air 2025 M3 11インチ iPad Air 2024 M2 11インチ iPad Air |
サイズ | 268.6(W)×19.5(D)×199.56(H)mm |
| 重量 | 188g | 材質 | EVA |
| 衝撃吸収セミハード素材でiPadを衝撃からしっかり守る | |||
| 2段階で角度調整できるスタンド付き | |||
| スタンドは360°回転させることもでき、縦横どちらでも使用可能 | |||
| スタンドを180°回せば、持ち運び用のハンドルに | |||
| ケースに入れたまま、Type-Cケーブルの接続、音量の調整など、すべての機能を使用可能 | |||
| ペンホルダーのバンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
