品番 : EA927-208
品名 : 420x300x 80mm/内寸 セミハードケース
軽くて外部からの衝撃に強いセミハードPCケース。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-EVA6BKN |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ(W×D×H)mm | 内寸:420×80×300 外寸:460×110×340 |
| 重量(kg) | 1.45 | PC収納部 | 15.6インチワイドまで |
| 材質 | EVA、ポリエステル張り | ||
| 衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 | |||
| 衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。 | |||
| 大型ノートパソコン(15.6インチワイド)にも対応したゆとりのサイズです。 | |||
| ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。 | |||
| しっかりしたフレーム入りで自立します。 | |||
| 仕切板は取り外し可能です。 | |||
| 底鋲付きです。 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| 鍵付 | |||
| 軽くて外部からの衝撃に強いセミハードPCケース。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2014ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
