詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-210

品名 : 420x300x 80mm/内寸 セミハードケース

軽くて外部からの衝撃に強いEVA素材のセミハードPCケース。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BAG-EVA7BKN
サイズ(W×D×H)mm 内寸:420×80×300
外寸:460×110×340
カラー ブラック
重量(kg) 1.35 材質 EVA、PU(ポリウレタン)張り
PC収納 15.6インチワイドまで
衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を使用しています。
表面はポリウレタン張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。
ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
ショルダーベルト付
軽くて外部からの衝撃に強いEVA素材のセミハードPCケース。
鍵2個付
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2014ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top