詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-211

品名 : 440x310x 70mm/内寸 セミハードケース

丈夫で衝撃吸収性のある大容量セミハードケース。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BAG-716BK2
サイズ(W×D×H)mm 内寸:440×70×310
外寸:470×135×340
カラー ブラック
重量(kg) 2.0 PC収納 17.3インチワイドまで
材質 EVA、PU(ポリウレタン)張り
外部からの衝撃に強く、クッション性のあるセミハードタイプです。
たっぷり入るジャバラ式書類入れの付いた大容量ダブルタイプです。
ジャバラを折りたためば、着替えやモバイルプリンタを収納することができます。
表面はポリウレタン張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。
17.3インチワイドまでのノートパソコンに対応し、ACアダプタなどが収納できるポーチも付属しています。
ショルダーベルト付
丈夫で衝撃吸収性のある大容量セミハードケース。
追加説明
カタログ価格

20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2014ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top