詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-268A

品名 : 390x150x255mm/内寸 BOX型バッグ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BAG-TW7GY
サイズ(W×D×H)mm 400×160×260 重量(kg) 1.03
内寸(mm) 390(W)×150(D)×255(H) 色 グレー
材質 ポリエステル 対応機種 15.6インチワイドまでのノートパソコン
付属品 底板、仕切り板1枚
パソコンや書類を簡単に持ち運べて保管できるBOX型バッグです。
長めのハンドルで肩にかけることができます。
芯材入りでしっかり自立するので保管にも便利です。
ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。
ペン差しや小物ポケット、底鋲付きです。
使わないときはコンパクトに折り畳めます。
外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。
追加説明
カタログ価格

7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2014ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top